Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Acélkeretes mérőszalag 3:1 kézikaros áttétellel, melynek segítségével a szalagot háromszor gyorsabban lehet visszahúzni

Acélkeretes mérőszalag
ÜVEGSZÁLAS-MÉRŐSZALAG-10M

Cikksz. 0714641601
EAN 4062856363841

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Fehérre festett, milliméteres osztással és méterjelzésekkel

  • Nagy kopásállóság és hosszú élettartam a szalag speciális bevonatának köszönhetően

  • A műanyag erősítés megóvja a szalag végét a csavarodástól, vagy a karcolódástól

  • A behajtható műanyag rögzítőelem segítségével egy vonalban kell elhelyezni, pl. az asztal szélével

  • B szalagvég

  • Pontossági osztály: 2
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szalaghossz (L)

10 m

Szalagszélesség (B)

13 mm

Pontossági osztály

II

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk