Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Acélhenger kocsi Két acélpalack szállításához

Acélpalack szállító kocsi
GASBTLTRLY-SOLIDRBR-2X50LTR

Cikksz. 0962400133
EAN 4048539459605

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Beépített tegezzel hegesztőhuzal számára

  • Tartósan hegesztett acélkonstrukció

  • Acélcső, Ø 33,7 x 2 mm

  • 4 mm vastag acéllemezből készült alaplemez, három oldalon szegélyezéssel

  • A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben

  • A palackok előrebillenését láncvédő akadályozza meg
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min. a következő palackmérethez:

40 l

Max. a következő palackmérethez:

50 l

Min./max. a következő palackátmérőhöz:

210-250 mm

Kerék anyaga

Tömörgumi

Teherbírás

200 kg

Szélesség

840 mm

Mélység

870 mm

Magasság

1280 mm

Csőátmérő

33,7 mm

Csőfalvastagság

2 mm

Kerékátmérő

400 mm

Kerékszélesség

80 mm

Lapát vastagsága

4 mm

Talicska teknő anyaga

Acéllemez

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk