Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Acélcsőből készült feszítőcsavar hüvely DIN 1478 (acélcsőből gyártott), acél, L235, (S235JR), tűzihorganyzott (TZN)

DIN/WN 1478 acél, L235, tűzihorganyzott, CE
FESZÍTŐANYA-DIN1478-L235JR-CE-TZH-M20

Cikksz. 0521000520

EAN 4061975085795

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Acélcsőből készült feszítőcsavar hüvely DIN 1478 (acélcsőből gyártott), acél, L235, (S235JR), tűzihorganyzott (TZN)

Cikksz. 0521000520
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
Megjegyzés

Az M27 nincs a DIN 1478 szerint szabványosítva.


A DIN 1478 szabvány szerinti feszítőcsavar hüvelyeket a DIN 34828 szerinti, ugyanazon anyagból gyártott (S235JR) felhegesztett végekkel kell összeszerelni. Ebben az esetben a feszítőcsavar hüvelyek teherbírása mindig nagyobb, mint a felhegesztett végeké. Ha más anyagból gyártott kötőelemekkel szerelik őket össze – különösen ha nagyobb szakítószilárdságú anyagokról van szó – akkor a feszítőcsavar hüvelyek teherbírását külön ellenőrizni kell.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Viharkötőlécek, stabilizáló összekötők és keresztmerevítők acél- és faszerkezetekben

Szabványok

DIN 1478

Anyag

Acél

Bevonat

Tűzihorganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (D)

M20

Feszítőanya szélessége (külső) (d1)

33,7 mm

Karmantyúvég külső átmérő (d2)

27 mm

Feszítőanya hossz (l1)

200 mm

Menethossz (metrikus menet) (m1)

24 mm

Állíthatóság

140 mm

Megengedett terhelés

53 kN

Építési termék

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Felhegeszthető végek DIN 34828, acél, S235JR, tűzihorganyzott (TZN), feszítőcsavarokhoz

FESZÍTŐCSAV-DIN34828-S235JR-CE-(TZH)-M20

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk