Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Acél, horganyzott, hatlapfejű, peremmel

Acél, horganyzott, hatlapfejű, peremmel
HLF-ÖNF-LEMCS-FÉMAL-HORG-12MM-5.5X35

Cikksz. 5054125503

EAN 4062856204571

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Acél, horganyzott, hatlapfejű, peremmel

Cikksz. 5054125503

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db
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
Acél

Bevonat

Horganyzott

Névleges átmérő (d1)

5,5 mm

Hosszúság (l1)

35 mm

Fúróhegy hossza (lp)

25 mm

Csavarmenet hossz (fúróheggyel)

10 mm

Külső hajtás (s1)

SW8

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk