Acél gyűjtőtálca veszélyes anyagokhoz
Gyűjtőtálca veszélyes anyagokhoz, acél
OLAJLEERESZTŐ-EDÉNY-(A2K)-200LTR
Cikksz. 0962897
EAN 4011231876728
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Elérhető különböző méretekben hordók, tartályok, Euro-raklapok és/vagy állványok számtalan lehetséges kombinációban való elhelyezésére
- Minden vízveszélyességi osztályba tartozó gyúlékony folyadékok és anyagok tárolására engedélyezett
- Nagyfokú vegyszerállóság savakkal, lúgokkal és más agresszív folyadékokkal szemben
- Horganyzott és porszórt változatok kaphatók a teljes korrózióvédelem érdekében
- Meglévő állványrendszerek átalakításához veszélyes anyagok tárolására a jogszabályoknak megfelelően
- Polctálca meglévő raklapállványok alá történő elhelyezéshez
- Különféle változatok kaphatók kis emelésű szállítókocsival vagy villás raklapemelővel történő szállításhoz és állványrakodáshoz
- Ráccsal vagy anélkül is kapható
- A tálcákon szivárgástesztelést végeztek
- Egyes változatok a StawaR (acéltálcákra vonatkozó német előírások) szerinti megfelelőségi nyilatkozattal
Adatlapok(X)
Szélesség | 800 mm |
Mélység | 800 mm |
Magasság | 460 mm |
Gyűjtőtérfogat | 203 l |
Anyag | Acél |
Szín | Cink |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 57 kg |