Acél fekete D-fejű PH
Feketére horganyzott acél D-fejű H
CSAV-DF-PER-H2-(A2S)-3,9X13
Cikksz.
0134123913
EAN 4045989553136
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
Önmetsző lemezcsavar, D-fejű peremes, Phillips meghajtás
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Feketére horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Fej típusa | Lencsefej |
Névleges átmérő (d1) | 3,9 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejátmérő (dk) | 10 mm |
Fejhossz (k1) | 2,4 mm |
Kihajtás módja | H |
Belső meghajtó | PH2 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |