Acél derékszög Ütközővel
Lakatos derékszög ütközővel, DIN 7168
TALPAS DERÉKSZÖG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Horganyzott kivitel a korrózióvédelem érdekében
- Pontos szögméretek a DIN 7168 m szerint a pontos munkavégzéshez
- Robusztus és tartós a kiváló minőségű acélnak köszönhetően
- Praktikus alak és kis tömeg
- Különféle méretekben kapható
Adatlapok(X)
A fém derékszög nélkülözhetetlen eszköz különböző alkalmazásokhoz, például a fémmegmunkálásban, a famegmunkálásban, a műhelyekben és az építőiparban.
![]() | |
Vastagság (B1) | 5 mm |
Szélesség (B) | 30 mm |
Hosszú szárméret (L1) | 150 mm |
Rövid szárméret (L2) | 100 mm |