Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Acél csapszeg

Acélszeg
SZEG-(A2K)-2,0X60MM

Cikksz. 047800260

EAN 4038898771708

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Acél csapszeg

Cikksz. 047800260

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 300 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szálkamentes, ütésálló és tartós

A speciális kerek fej jobb terhelésátvitelt tesz lehetővé

Megjegyzés

Univerzális szorítóbilincsek, cikkszám. 059377 103

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő x Hosszúság (Ø d x L)

2,0 x 60 mm

Fej típusa

Lencsefej

Fejátmérő

4,2 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Átmérő

2,0 mm

Hosszúság

60 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint

KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-500G

Duplán ívelt kőrisfa nyél