Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Absturzsicherungs-Set für Hebebühne

Absturzsicherungs-Set für Hebebühne
ABSTUSI-SET-HEBEBUEHNE-3TLG

Art.-Nr. 0899032300

EAN 4099618299100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Absturzsicherungs-Set für Hebebühne

Art.-Nr. 0899032300
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
3-teiliges Set für die Absturzsicherung auf Hebebühnen

Inhalt des Sets:



Statisches Seil


  • Enthält fixierten Alu-Karabiner

  • Länge 1,65 m

  • Ø 11 mm


EN Standard: EN 354 / EN 362



Auffanggerät Back-up


  • Mobile Fallschutzvorrichtung

  • Sperrmodus ermöglicht die Verwendung als Positionierung

  • Ausgestattet mit einem Twist-Lock Karabiner

  • Automatische Arretierung im Falle eines Sturzes

  • Material: Aluminium

  • Ausschliesslich mit dem mitgelieferten Karabiner zu verwenden


Material: Aluminium


EN Standard: 353-2, 12841 A/B



Falldämpfer


  • Mit Tri-Lock Karabiner

  • Max. Verlängerung des Dämpfers: 1,4 m

  • Länge: 30 cm


EN-Standard: EN 355 / EN 362



Anzahl Komponenten im Set: 3



Produktgewicht: 1,1 kg

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen