Absaugeinheit für Saugbohrer Plus QM
Adapter für Saugbohrer Plus QM
ADAPT-SAUGBO-PLUS-(F.BO-QM)
ZEBRA
Art.-Nr.
0648040000
EAN 4061975228635
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer (23) 418-130.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Absaugeinheit mit Bajonett-Click-Anschluß für Saugbohrer Plus QM
- Flexibler, einteiliger Gummi-Absaugadapter
- Schneller und einfacher Bohrerwechsel durch Bajonett-Click-Anschluß
- Passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
Hinweis
- Einsatz nur in Verbindung mit Saugbohrer Plus QM Art. 0648 040 … möglich.
- Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Staubfreies Hammerbohren in Verbindung mit Saugbohrer Plus QM
- Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern etc.
- Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll.
Länge | 100 mm |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!