Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Abroncsszelep, sportautó

Abroncsszelep sportautó keréktárcsához

Cikksz. 0879563

EAN 4011231806909

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Abroncsszelep, sportautó

Cikksz. 0879563

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kifejezetten sportautók keréktárcsáihoz, 11,3 mm-es abroncsszelep furattal
  • Sárgaréz tárcsával
Megjegyzés

Ajánlott meghúzási nyomaték 4–6 Nm

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

42 mm

A következő keréktárcsafurat-átmérőhöz:

11,3 mm

Min. a következő keréktárcsa-vastagsághoz:

1,8 mm

Max. a következő keréktárcsa-vastagsághoz:

4,0 mm

Kulcsnyílás (SW)

14 mm

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Nikkelezett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk