Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Abroncsszállító kocsi

Kerékszállító kézi targonca
MOLNÁRKOCSI-GUMIABRONCSHOZ-500X400

Cikksz. 0962400136

EAN 4049557344706

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Abroncsszállító kocsi

Cikksz. 0962400136
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
Tartósan hegesztett acélkonstrukció
  • Acélcső Ø: 26,9 x 1,75 mm

  • 4 mm vastag acéllemezből készült alaplemez

  • Biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően)
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Lapátszélesség

500 mm

Lapátmélység

400 mm

Lapát vastagsága

4 mm

Teherbírás

250 kg

Kerékátmérő

260 mm

Kerékszélesség

85 mm

Kerék anyaga

Levegő

Magasság

1250 mm

Fogantyúmagasság

1250 mm

Szélesség

660 mm

Mélység

670 mm

Csőfalvastagság

1,75 mm

Csőátmérő

26,9 mm

Talicska teknő anyaga

Acéllemez

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Felfújható gumikerék műanyag keréktárcsával kézi targoncákhoz és zsákhordó kocsikhoz

KERÉK-FELFÚJHATÓ-260MM-BS20MM

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk