Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Abroncsfújó analóg kalibrációval 2K fogantyúval

Kézi abroncsfújó 2K fogantyúval
KÉZI-ABRONCSNYOMÁS-MÉRŐ-KALIBRÁLT

Cikksz. 071554 025

EAN 4099618156564

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Abroncsfújó analóg kalibrációval 2K fogantyúval

Cikksz. 071554 025
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
Pontos, kalibrált, analóg abroncsfújó robusztus, kétkomponensű nyéllel

Kényelmes munkavégzés


  • Könnyen leolvasható precíziós manométer nagy méretű számlappal, amely elegendő helyet biztosít a skálaosztásnak

  • Könnyű mérés a nehezen hozzáférhető helyeken is az 1 m hosszú töltőtömlőnek köszönhetően

  • Gyors csatlakoztatás az abroncsszelephez a gyorscsatlakozós csonk révén


Kényelmes használat


  • A 2K nyél kényelmesen tartható és nem csúszik meg
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató
  • Csatlakoztassa a dugaszolható karmantyút az abroncsszelephez, és csavarja el fél fordulattal

  • Leeresztés: Nyomja le félig a kart

  • Felfújás: Nyomja a kart ütközésig

Min./max. nyomás mérési tartomány

0-12 bar

Mérési pontosság nyomás feltételei

< 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar

Max. üzemi nyomás

12 bar

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-5 eddig: 40 °C

Mérhető közeg

Levegő

Nyomásmérő átmérője

80 mm

Tömlőhossz

1 m

Csatlakozómenet

1/4

Terméktömeg (darabonként)

588,000 g

Ház anyaga

Ütésálló műanyag

Max. nyomás mérési tartomány

12 bar

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szelepemelő dugó

MÉRŐ CSATLAKOZÓ FEJ

A kivételesen nagy tartóerő kialakulásáért a kézi abroncsfújó és az abroncsszelep csatlakoztatása során.
x 1 db
Töltőállomás-csatlakozó nyéllel

ABRONCSFUVATÓ

Kézi abroncsfújóhoz
x 1 db
Szelepbehúzó

SZELEPBEHÚZÓ