Ablaképítő javító csavar, lencsefejű, FBS
FBS javító csavar, acél, horganyzott, AW
CSAV-JAV-SLF-TŰHEGY-AW20-(A3K)-4,8X38
Cikksz. 0188144838
EAN 4038898507024
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Speciális csavarmenet tűheggyel
- Fejátmérő 7,0 mm
- A 4,8 mm-es átmérő miatt használható kiszakadt csavarokat javító munkákhoz (átmérő 3,9–4,2 mm)
Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Névleges átmérő (d) | 4,8 mm |
Hosszúság (l) | 38 mm |
Fejátmérő (dh) | 7,0 mm |
Fejhossz (k) | 1,9 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Fej típusa | Lencsefejű |
Menettípus | Speciális csavarmenet tűheggyel |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | Tűhegyes |
Terméktömeg (darabonként) | 2,646 g |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |