Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablaképítő csavar, süllyesztett lencsefejű FBS

FBS sárgára horganyzott acél, D-fejű, H
CSAV-SLF-TŰHEGY-H2-(A3L)-4,1X25
FBS 1

Cikksz. 0185214125
EAN 4024835180603

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Acél, sárgára horganyzott, PH-meghajtás

Behajtás: PH2



Speciális csavarmenet tűheggyel



Fejátmérő 7,0 mm



A korrózióvédő réteg termikus stabilitása: 150 °C


Króm(VI) mentes korrózióvédő réteg.

Megjegyzés

Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Sárgára horganyzott

Névleges átmérő (d)

4.1 mm

Hosszúság (l)

25 mm

Fejátmérő (dh)

7.0 mm

Fejhossz (k)

2.2 mm

Belső meghajtó

PH2

Fej típusa

Lencsefejű

Menettípus

Speciális csavarmenet tűheggyel

Terméktömeg (darabonként)

1.289 g

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk