Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett marófejű, FEBOS®plus acél, horganyzott, kékre passzivált, AW-behajtás

FEBOSplus M acél, horg., metrikus, sülly.maróf., AW
CSAV-ÖNF-SF-MRBR-VLGTTT-AW20-(A2K)-M4X19

Cikksz. 0208044019
EAN 4045727622742

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben
  • Metrikus csavarmenet

  • Fejátmérő 7,0 mm

  • Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar

  • Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)

  • Több teherbíró menetesztergálás vékony vasalásokhoz


A műanyag és fém merevítés közötti nagy távolságok miatti kényszerelőtolás veszélyét a lapos, metrikus menet minimálisra csökkenti


Ha kényszerelőtolás lép fel, a fúróhegy kiszakadhat, vagy a csavar a munkafolyamat közben eltörhet.



AW-behajtás


  • Optimális erőátvitel

  • Nincsenek kivetési erők

  • Jó központosítás

  • Gyors illesztés
Megjegyzés

Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Névleges átmérő (d1)

4 mm

Hosszúság (l1)

19 mm

Fejátmérő (dk)

7,0 mm

Fejhossz (k1)

2,0 mm

Fúróhegy hossza (lp)

5,2 mm

Belső meghajtó

AW20

Fej típusa

Süllyesztett marófej

Fúróhegy átmérője

3,4 mm

Hegy alakja

Fúróhegy

Egyéb szabvány

WN 208

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk