Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett marófejű, FEBOS® M
FEBOS M horganyzott acél, H, süllyesztett marófejű
CSAV-ÖNF-SF-MRBR-H2-(A2K)-M4X20
Cikksz. 0207084020
EAN 4038898844037
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Metrikus menet
- Önfúró ablaképítő csavar vasalatok PVC profilokra való rögzítéséhez
- Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)
- Nagyobb teherbírású menetek vékony vasborítással
A műanyag és fém merevítés közötti nagy távolságok miatti kényszerelőtolás veszélyét a lapos, metrikus menet minimálisra csökkenti
Ha kényszerelőtolás lép fel, a fúróhegy letörhet, vagy a csavar beillesztés közben eltörhet.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Névleges átmérő (d1) | 4 mm |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 7,5 mm |
Fejhossz (k1) | 2,2 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 5,2 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Fej típusa | Süllyesztett marófej |
Fúróhegy átmérője | 3,4 mm |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Egyéb szabvány | WN 207 |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |