Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett lencsefejű Febos® Plus meghosszabbított fúróheggyel
FEBOSplus, hosszú BSP ALZ-bev. ac., lencsef., AW
CSAV-ÖNF-HSSZ-VLGT-AW20-(ALZ)-3,9X25
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Önmetsző csavarmenet
- meghosszabbított fúróheggyel a nagyobb megerősítés érdekében
- Fejátmérő 7,0 mm
- Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar
- Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (3,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (3,5 mm-ig)
AW-behajtás
- Optimális erőátvitel
- Nincsenek kivetési erők
- Jó központosítás
- Gyors illesztés
ALZ bevonat
A DIN EN ISO 9227-NSS szerinti sós permetköd teszt alapján 500 óra alatt nincs vörös rozsda kialakulás az alapfémen
Cr(VI)-mentes korrózióálló réteg.
Görgős válogatású
A fejátmérő alapján válogatva (Az idegen részek > vagy < például a fejátmérő, lesznek kiválasztva)
Adatlapok(X)
A gép beállítását a csavarhoz kell igazítani.
Az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:
- A műanyag anyaga és geometriája
- Az acél és az acél minőségi osztálya
- Axiális nyomás
- Gép fordulatszáma
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | Acél3,9 |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 7 mm |
Fejhossz (k1) | 3 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 7 mm |
Fúróhegy átmérője (dp) | 3.25 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Fej típusa | Lencsefejű |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |