Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett lencsefejű Febos® Plus meghosszabbított fúróheggyel

FEBOSplus acél, horg. lencsef. sülly.maróf., AW hossz. fúróhegy
CSAV-ÖNF-HSSZ-VLGT-AW20-(A2K)-3,9X32

Cikksz. 5058413932
EAN 4056807223681

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), AW-behajtás. Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben.
  • Önmetsző csavarmenet

  • Meghosszabbított fúróheggyel a nagyobb megerősítés érdekében

  • Fejátmérő 7,0 mm

  • Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar

  • Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (3,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (3,5 mm-ig)


AW-behajtás


  • Optimális erőátvitel

  • Nincsenek kivetési erők

  • Jó központosítás

  • Gyors illesztés


Görgős válogatású


A fejátmérő alapján válogatva


(Az idegen részek > vagy < például a fejátmérő, lesznek kiválasztva)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A gép beállítását a csavarhoz kell igazítani.


Az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:


  • A műanyag anyaga és geometriája

  • Az acél és az acél minőségi osztálya

  • Axiális nyomás

  • Gép fordulatszáma

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (d1)

Acél3,9

Hosszúság (l1)

32 mm

Fejátmérő (dk)

7 mm

Fejhossz (k1)

3 mm

Fúróhegy hossza (lp)

7 mm

Fúróhegy átmérője (dp)

3.25 mm

Belső meghajtó

AW20

Fej típusa

Lencsefejű

Hegy alakja

Fúróhegy

Menetkialakítás

Végig menetes

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk