Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett lencsefejű Febos® Plus meghosszabbított fúróheggyel
FEBOSplus acél, horg. lencsefejű, H, hosszú f.hegy
CSAV-ÖNF-HSSZ-SLF-VLGT-H2-(A2K)-3,9X1
Cikksz. 5057403916
EAN 4056807223346
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Önmetsző csavarmenet
- meghosszabbított fúróheggyel a nagyobb megerősítés érdekében
- Fejátmérő 7,0 mm
- Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar
- Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (3,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (3,5 mm-ig)
Görgős válogatású
A fejátmérő alapján válogatva
(Az idegen részek > vagy < például a fejátmérő, lesznek kiválasztva)
Adatlapok(X)
A gép beállítását a csavarhoz kell igazítani.
Az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:
- A műanyag anyaga és geometriája
- Az acél és az acél minőségi osztálya
- Axiális nyomás
- Gép fordulatszáma
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | Acél3,9 |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 7 mm |
Fejhossz (k1) | 3 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 7 mm |
Fúróhegy átmérője (dp) | 3,25 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Fej típusa | Lencsefejű |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |