Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablaképítő csavar, önfúró, lencsefejű, FEBOS®Plus acél, horganyzott, kékre passzivált, AW-behajtás

FEBOSplus, acél, horganyzott, lencsefejű, AW
CSAV-ÖNF-SLF-VLGT-AW20-(A2K)-3,9X45

Cikksz. 0208143945

EAN 4038898500575

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ablaképítő csavar, önfúró, lencsefejű, FEBOS®Plus acél, horganyzott, kékre passzivált, AW-behajtás

Cikksz. 0208143945

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben
  • Önmetsző csavarmenet

  • Fejátmérő 7,0 mm

  • Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar

  • Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)


AW-behajtás


  • Optimális erőátvitel

  • Nincsenek kivetési erők

  • Jó központosítás

  • Gyors illesztés
Megjegyzés

Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (d1)

Acél3,9

Hosszúság (l1)

45 mm

Fejátmérő (dk)

7 mm

Fejhossz (k1)

2,4 mm

Fúróhegy hossza (lp)

6 mm

Fúróhegy átmérője (dp)

3,2 mm

Belső meghajtó

AW20

Fej típusa

Lencsefejű

Hegy alakja

Fúróhegy

Menetkialakítás

Végig menetes

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk