Ablaképítő csavar, lencsefejű, FBS
FBS acél, ALZ bevonat, D-fejű, H, tekercs
SCR-RSDCS-NEDLPIN-H2-SORT-(ALZ)-4,1X22
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Speciális csavarmenet tűheggyel
- Fejátmérő 7,0 mm
- Ablaképítő csavar vasalatok műanyag profilra való rögzítéséhez
ALZ bevonat
A DIN EN ISO 9227-NSS szerinti sós permetköd teszt alapján 500 óra alatt nincs vörös rozsda kialakulás az alapfémen
Cr(VI)-mentes korrózióálló réteg.
Görgős válogatású
A fejátmérő alapján válogatva (Az idegen részek > vagy < például a fejátmérő, lesznek kiválasztva)
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Névleges átmérő (d) | 4.1 mm |
Hosszúság (l) | 22 mm |
Fejátmérő (dh) | 7 mm |
Fejhossz (k) | 2.2 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Menethossz (lg) | 19.8 mm |
Fej típusa | Lencsefejű |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Magátmérő | 2.5 mm |
Hegy alakja | Tűhegyes |
Terméktömeg (darabonként) | 1.198 g |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |