Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablaképítő csavar, lencsefejű, FBS

FBS, acél, horganyzott, lencsefejű, AW Deltacoll
CSAV-SLF-TŰHEGY-AW20-VLGT-A3K+S-4,1X60

Cikksz. 0188294160

EAN 4056807305561

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ablaképítő csavar, lencsefejű, FBS

Cikksz. 0188294160

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Acél, horganyzott, (vastagréteg passzivált), Deltacoll-bevonat, AW behajtás
  • Kihajtás: AW20

  • Speciális csavarmenet tűheggyel

  • Fejátmérő 7,0 mm


Megnövelt korrózióvédelem


A DIN EN ISO 9227-NSS szerinti sós permetköd teszt alapján 240 óra alatt nincs vörös rozsda kialakulás az alapfémen.



A korrózió elleni védőréteg termikus stabilitása: 150 °C


Cr(VI)-mentes korrózióálló réteg.

Megjegyzés

Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Névleges átmérő (d)

4,1 mm

Hosszúság (l)

60 mm

Fejátmérő (dh)

7 mm

Fejhossz (k)

2,2 mm

Belső meghajtó

AW20

Fej típusa

Lencsefejű

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Magátmérő

2,5 mm

Hegy alakja

Tűhegyes

Terméktömeg (darabonként)

3,170 g

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk