Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablaképítő csavar, lencsefejű, FBS acél, cink-nikkel bevonatú, fekete (ZNBHL), PH behajtás

FBS acél, cink-nikkel, fekete, sülly. f., H szort.
CSAV-SLF-TŰHEGY-H2-VLGT-(ZNBHL)-4,1X38

Cikksz. 5071204138
EAN 4056807200774

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben
  • Speciális csavarmenet tűheggyel

  • Fejátmérő 7,0 mm

  • Ablaképítő csavar vasalatok műanyag profilra való rögzítéséhez


Megnövelt korrózióvédelem


A DIN EN ISO 9227-NSS szerinti sós permetköd teszt alapján 360 óra alatt nincs vörös rozsda kialakulás az alapfémen



Cr(VI)-mentes korrózióálló réteg



Görgős válogatású


A fejátmérő alapján válogatva


(Az idegen részek > vagy < például a fejátmérő, lesznek kiválasztva)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Cink-nikkel, fekete

RoHS megfelelőség

Igen

Névleges átmérő (d)

4,1 mm

Hosszúság (l)

38 mm

Fejátmérő (dh)

7 mm

Fejhossz (k)

2,2 mm

Belső meghajtó

PH2

Menethossz (lg)

35,8 mm

Fej típusa

Lencsefejű

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Magátmérő

2,5 mm

Hegy alakja

Tűhegyes

Terméktömeg (darabonként)

2,059 g

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk