Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablakbeépítőszerszám-készlet

Rögzítőbilincs ablakhoz
ABLAKBEÉPÍTŐ-SZERSZÁM-EMELŐ-120MM

Cikksz. 071567 120

EAN 4046777486384

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ablakbeépítőszerszám-készlet

Cikksz. 071567 120

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ablakok és ajtók gyors és egyszerű beszereléséhez
  • A fogantyú elforgatása egymáshoz nyomja a két fémlemezt, rendkívül pontos állítást és támasztást biztosítva ezzel az ablakok számára a beszerelés során.

  • A fémlemezek sima felületének köszönhetően az ablak a megtámasztás után is síkba hozható.

  • Kétkomponensű műanyagból készült fogantyú

  • Rugalmas szár a fogantyú és a fémlemezek között

  • Szűk helyeken is használható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. kinyúlási magasság

10-21 mm

Hosszúság

360 mm

Terítés tartomány

21 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk