Ablakbeépítő szalag Aktív öntapadós rugalmas tömítőszalag
Nano pajzs szalag ablakra,Flexband,aktív SK
BEÉPÍTŐSZALAG AKTIV SK 140MM L50M

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A szalag változó Sd értéke jóvoltából az illesztés különösen jól szárad; ezt a német Fraunhofer Intézet tudományosan bizonyította
- Csökkenti a nedvesség és a szerkezetben képződő penész okozta épületkárosodás kockázatát
- Javítja a szigetelőanyag hatékonyságát
Rendkívül széles körben alkalmazható
- A szalag belső és külső szigetelésként is alkalmazható
- Az alacsony szintű változatosság miatt egyszerűbb raktározás
Alkalmas ellenőrzött minőségű szerelésekre a RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ablakok és ajtók RAL minőségbiztosítási szervezete) követelményeinek megfelelően.
A változó Sd értéknek köszönhetően a tömítés megfelel a „befele jobban tömít, mint kifele” elvnek
Könnyen ragad a durva, filccel bevont oldalra is
A Flexband ragasztó /Plus segítségével még a kissé egyenetlen nyílások esetében is megbízható a szerelés
Szerkezeti ragasztástechnika ift tanúsítási program QM360: 2014, Reg. sz. 188 7050098
Az illesztés szélességétől függően a sarkoknál további 2–5 cm-rel hosszabbra kell venni. Dilatációs hurkot is kell képezni. Padlószintű elemek EPDM kültéri tömítőszalaggal való körülragasztásához EPDM tömítőszalag ragasztót (cikksz. 0893700150) kell használni.
Lehetséges Flexband aktív szalag kombinációk:
- Belül: Flexband aktív szalag/kívül: VKP Plus
- Beltérben: Szilikon neutrál perfekt/kívül: Flexband aktív szalag
Szerkezeti ragasztástechnika ift tanúsítási program QM360: 2014, Reg. sz. 188 7050098
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Az ablakillesztések, valamint a fém homlokzatok és télikertek illesztéseinek tömítéséhez
A felületekről tisztítsa le nagyjából a szennyeződéseket
Ragasztás ablakokra:
Ragassza fel a beépítő szalagot az öntapadós részével hátul az ablakkeretre, és nyomja rá erősen nyomóhengerrel. Szerelje be az ablakot, és töltse ki a réseket PURLOGIC habbal.
Ragasztás falazatra:
Nyomjon egy 6–8 mm vastag folyamatos csíkot a Flexband ragasztó /Plusból az ablaknyílásba. Nyomja rá finoman a beépítő szalagot nyomóhengerrel.
Szín | Antracit |
Membrán anyaga | Polietilén-kopolimer |
Szélesség | 140 mm |
Tekercshossz | 50 m |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 45 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |
Min. záporesővel szembeni ellenállóság (nyomás)/feltételek | 600 Pa / A DIN 18542-BG1 előírásaival összhangban |
Építőanyag-osztály/feltételek | B2 – Gyúlékony / DIN 4102, építési felügyelet P-MPA-E-02-514 / Z-23.14-1111 engedélye alapján |
UV állóság | 3 hónap, kültéri időjárási hatások |
Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek | 0,5 m / 90% páratartalom mellett |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 20 °C-on |