Ablak sarokvas
Ablakbeépítési sarokvas, horganyzott acél, SG
ABLAKTRT.KONZOL-SG-100X150X106X2
Cikksz. 0479732115
EAN 4056807445427
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Merev, stabil teljesítmény a folytonos profilnak köszönhetően
- Állítható sarokvas a hornyoknak köszönhetően
- A furatmintázat lehetővé teszi a rugalmas szerelést
A tervezésnél és a szerelésnél olvassa el az útmutatót ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez (cikksz. 5995 000 000).
A megfelelő kötőelemek kiválasztásakor és szerelésekor vegye figyelembe a kötőelemek tulajdonságait.
Adatlapok(X)
Merev sarokvas a padlótól mennyezetig érő, vakperemes ablak- és ajtóelemek beton padlólapra való rögzítésére
- Állítsa be, igazítsa be és rögzítse az ablakelemet.
- Rögzítse az ablak sarokvasát a keretprofilra megfelelő rögzítőelemekkel (pl. AMO távtartó csavarok, pias önfúró csavarok). A hornyok lehetővé teszik az utólagos beállítást.
- Végül rögzítse a sarokvasat a beton padlólaphoz egy megfelelő dübellel (pl. W-FAZ M8). Ennek során vegye figyelembe a dübel beépítési jellemzőit (pl. peremtávolság, furatátmérő stb.).
- A végső beállítás után a sarokvasat mindig rögzíteni kell a keretprofilhoz és a padlólaphoz egy fix furat/dübelfurat segítségével.
![]() | |
2. hosszúság (L2) | 150 mm |
Hosszúság (L1) | 100 mm |
Szélesség (B) | 106 mm |
Anyagvastagság (t) | 2 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Dübelfurat átmérője (d1) | 7,5 mm |
2. dübelfurat átmérő (d2) | 9 mm |
3. dübelfurat átmérő (d3) | 6,5 mm |
Ékhorony szélesség | 7,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!