Ablak- és homlokzatzáró
Ablak- és homlokzat tömítőanyag
ABLAK ÉS HOMLOKZAT TÖMÍTŐ FEHÉR 290 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Majdnem szagtalan
- Alapozó nélkül is jó tapadás a legtöbb felülethez, még nedvesen is
- Átfesthető
- Kompatibilis a terméskővel
- Kikeményedés után tartósan rugalmas
- Nem korrozív, sok lúgos és fémes felülethez alkalmas
- Izocianátoktól, oldószerektől, ftalátoktól, óntól és szilikontól mentes
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
- A megfelelő bőrösödés után az első három napon belül át kell festeni. A festék későbbi felhordása tapadási problémákat okozhat.
- A lakk- és festékreceptúrák sokszínűsége miatt előzetes vizsgálatokra van szükség az esetleges kölcsönhatások kizárása érdekében
- Óvatosan kell eljárni a teljes mértékben átfestett tömítőanyag-illesztéseknél. Ezek hajlamosak a repedésre, ha az illesztésben elmozdulás következik be, mivel a felhasznált festék általában kevésbé rugalmas, mint a tömítőanyag, ami repedéseket okoz a festékben.
- Az alkidgyanta festékek száradási problémákat okozhatnak
- A fehér alkidgyanta alapú festékekkel és lágyítószert tartalmazó anyagokkal, például butil-, bitumen- és VKP-szalagokkal érintkezve nem zárható ki a sárgulás veszélye
- Általános szabály, hogy a DIN 52452 szabvány 4. részével összhangban a tömítőanyagokat nem szabad átfesteni
- A rendkívül sérülékeny terméskövek esetén, mint például a jura mészkő és a carrarai márvány, előzetes próba szükséges
- Távolítsa el a felesleges simítószert a felületekről
- Nem alkalmas közlekedési utak hézagjaiban való használatra
DIN EN 15651 szabvány – 1/4 Tömítőanyagok homlokzati elemekhez/járdákhoz
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
- Ablakok és homlokzatok tömítésére, festőakrillal kombinálva beltéri tömítéshez
- Természetes kövek, például gránit és márvány fugázásához
- Épületszerkezeti hézagokhoz, például előregyártott betonelemekhez
- Használható fa- és fémszerkezetekben
- Az illesztendő élek vagy ragasztási felületek legyenek szilárdak, terhelhetők, tiszták, szárazak, valamint zsír-, por-, bitumen- és kátránymentesek
- Szükség esetén végezzen előkezelést a felületeken
- Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait. További adatok a műszaki adatlapon.
Kémiai bázis | Szilán módosított polimer |
Űrtartalom | 290 ml |
Szín | Fehér |
Folyamatos mozgás elnyelés | 25 % |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
Min. bőrösödési idő | 30 perc |
Shore A keménység | 28 |
UV állóság | Igen |
Átfesthető/fényezhető | Igen |
Száradási sebesség | 2.5 mm/n |
Szilikonmentes | Igen |
Oldószermentes | Igen |
Szakadási nyúlás | 850 % |
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ | 2700 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 18 Hónap |
Fenntarthatóság | Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!