Ablak- és díszléceket beszerelő ék
Szerelőék ablak- és díszlécekhez
GUMIPROFIL LESZEDŐ
Cikksz. 071458 30
EAN 4011231717946
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Használható Opelhez, Fordhoz, DB-hez és a BMW 3-as sorozathoz, valamint egyéb modellekhez
Törhetetlen, speciális műanyagból
Kíméletes az anyagokhoz
- Az eszköz teljes szélességén keresztülhúzódó fogantyú meggátolja a szegélyléc sérülését
 - A hátoldali félkör profil lehetővé teszi, hogy a lécet könnyen vissza lehessen illeszteni
 - A mart bevezető ferde él lehetővé teszi a könnyű helyzetbeállítást
 
Alkalmazható ívelt felületekhez is
Adatlapok(X)
Hosszúság  | 350 mm  | 
Szélesség  | 180 mm  | 
Magasság  | 15 mm  | 
Anyag  | Műanyag  |