Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Abisolierzange SENSOR

Abisolierzange SENSOR
ABISOZANG-SELBSTJUST-SENSOR2-(4,4-7,0MM)

Art.-Nr. 0714109070

EAN 4062856506453

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abisolierzange SENSOR

Art.-Nr. 0714109070
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
Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
  • Kein Längenanschlag – längere Kabelabschnitte können durch den Zangenkörper geführt und abisoliert werden

  • Made in Germany
Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Abmanteln von Steuerleitungen (z.B. Ölflex), PUR halogenfreie Sensor/Aktor-Leitungen, hochflexible TPE-U Leitungen, geschirmte und ungeschirmte PVC- und PUR-isolierte Leitungen J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, KNX-Leitung

Typbezeichnung

SENSOR 2

Klingengeometrie

O-förmig

Drahtdurchmesser min./max.

4,4-7,0 mm

Länge x Breite x Höhe

172 x 30 x 98 mm

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Werkstoff Griff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen