Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Abisolierzange AS 61, verstellbar

Abisolierzange AS 61 verstellbar
ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,2-6QMM)

Art.-Nr. 0691501

EAN 4050641390950

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abisolierzange AS 61, verstellbar

Art.-Nr. 0691501
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
Selbstjustierendes Werkzeug mit einstellbarem Längenanschlag (8-12 mm) zum Schneiden und Abisolieren von Kabeln
  • Schmale Backen, geeignet für schwer zugängliche Stellen

  • Keine Verletzungsgefahr durch Abrutschen beim Abisolieren

  • Drahtschneider für massive Leiter bis max. 2 mm Durchmesser

  • Speziell gehärtetes Abisoliermesser
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

0,2-6 mm²

American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG)

10-23

Werkstoff

Kunststoff

Werkstoff Griff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen