Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Abisoliermesser AM 281

Abisoliermesser AM 281
ABISOMESS-AM281-(8-28MM)

Art.-Nr. 071441 00

EAN 4062856499250

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abisoliermesser AM 281

Art.-Nr. 071441 00
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
Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff garantiert maximale Griffigkeit
  • Schnitttiefe mittels Einstellschraube am Griffende einstellbar

  • Titan-Nitrid beschichte Klinge – höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit

  • Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt

  • Titan-Nitrid beschichtetes Ersatzmesser im Gehäuse

  • Made in Germany
Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Abmanteln von NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 ab ∅ 13 mm

Typbezeichnung

AM 281

Kabeldurchmesser min./max.

8-28 mm

Länge x Breite x Höhe

132 x 29 x 35 mm

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Farbe

Schwarz, Grau, Rot

Abisoliermesser AM 281 inklusive:
1 x
Ersatzmesser für Abisoliermesser AM 280, AM 280 PLUS und AM 281

ERSAMESS-(F.ABISOMESS-AM280/280PLUS/281)

Beschreibung: Titan-Nitrid beschichtet - höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit
Menge: 1 x
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzmesser für Abisoliermesser AM 280, AM 280 PLUS und AM 281

ERSAMESS-(F.ABISOMESS-AM280/280PLUS/281)

Titan-Nitrid beschichtet - höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit
x 5 St.