Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Abgastemperatursensor-Stecknuss-Satz

Temperatursensor-Stecknuss Renault/Dacia
STENUSS-TEMP-SENSO-NOX-RENAULT-DACIA

Art.-Nr. 1952004321

EAN 4099618317767

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abgastemperatursensor-Stecknuss-Satz

Art.-Nr. 1952004321
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
Für die beschädigungsfreie De- und Montage von Abgas-Temperatursensoren an Renault/Dacia-Motoren 1,5- und 1,6 dCi

Abrutschfreie Kraftübertragung


  • Dank des 6-kant-Profil wird eine abrutschfreie Kraftübertragung auch bei festem Sitz gewährleistet


Flexibler Antrieb


  • Doppelter Antrieb, entweder seitlich mit Maulschlüssel SW19 oder von hinten mit einer 1/2 Zoll Knarre


Beschädigungsfreies Arbeiten


  • Das Kabel kann aufgrund der geschlitzten Bauform beider Spezialnüsse, seitlich herausgeführt werden und wird somit nicht beschädigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Renault Capture, Clio IV, SCÉNIC III, KADJAR, Kangoo, Megane III+IV, Trafic III

  • Dacia Dokker, Duster + Duster II, Lodgy + Lodgy II, Logan MCV II, Sandero II

  • Motorcodes K9K / R9M (1,5dCi + 1,6dCi)

  • z.B. Renault Sensor OEM 22 65 891 53R / 22 65 823 54R

  • sowie Nissan, Fiat, Mitsubishi, Ssangyong, MB (z.B. Vito + Citan)

Schlüsselweite (SW)

14 mm

Länge (L)

115 mm

Außendurchmesser (d)

20 mm

Werkstoff

Werkzeugstahl

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (dk)

19 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen