Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Abflussreiniger Flüssiger Rohrreiniger

Abflussreiniger flüssig
ABFLSREINIG-FLUESS-BRAUN-1LTR

Art.-Nr. 0893386100

EAN 4056807617534

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abflussreiniger Flüssiger Rohrreiniger

Art.-Nr. 0893386100
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
Beseitigt einfach, schnell und zuverlässig Verstopfungen und üble Gerüche aus Abflüssen.
  • Durch den Einsatz des flüssigen Rohrreinigers werden organische Fremdkörper wie Haare, Fett, Speisereste usw. chemisch zerstört und weggespült.

  • Der Rohrreinger greift weder Metalle (ausgenommen Alu und Zink) noch Glas oder Porzellan an.

  • Bei Verwendung an Emaille den Rohrreiniger vorher separat verdünnen und sofort nach der Anwendung rückstandsfrei abwischen, da das Emaille sonst stumpf werden kann.

  • Bei regelmässiger Anwendung beugt der Rohrreinger Verstopfungen und Geruchsbildung vor.
Hinweis

Nicht auf Aluminium, Zink oder vergoldeten Armaturen verwenden. Der flüssige Rohrreiniger ist ätzend. Bei der Arbeit geeignete Handschuhe und Gesichtsschutz tragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Bei Verstopfung ca.⅓ des Flascheninhaltes langsam in den Abfluss schütten. Ca. 30 Minuten einwirken lassen und gründlich mit handwarmem Wasser nachspülen. Bei besonders hartnäckigen Verstopfungen ggf. bis zu ½ Flascheninhalt verwenden und über längere Zeit einwirken lassen.

Inhalt

1 l

Dichte

0 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen