Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Abdichtmanschette BASIC PP Einzelanschlagpunkt

Abdichtmanschette BASIC PP Einzelanschlagpunkt
ABDIMANS-F.ANSHLGPKT-BASIC-WP-PP916

Art.-Nr. 0838906916

EAN 4065746003506

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdichtmanschette BASIC PP Einzelanschlagpunkt

Art.-Nr. 0838906916
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
Zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten und weiteren Durchführungen
  • Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen (z. B. Blitzschutzleitungen) gegen eindringendes Wasser

  • Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
Hinweis
  • Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!

  • Das Produkt ist verträglich mit einer Vielzahl an Dachbahnen (z.B. Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)

  • Bei Artikel 0838906901 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 20 cm Länge enthalten

  • Bei Artikel 0838906916 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 15 cm Länge enthalten

  • Der PP-Schrumpfschlauch 55/16 schrumpft von 55 mm auf bis zu 16 mm herunter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.

Werkstoff

Polypropylen modifiziert

Durchmesser

232 mm

Lochdurchmesser

44 mm

Lochdurchmesser 2

21 mm

Geeignet für Durchmesser max.

21 mm

Geeignet für Durchmesser min.

16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen