Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Abdeckungen GPN 910

Verschlussstopfen GPN 910
VERSHLSTO-GPN910/3759-SCHW.

Art.-Nr. 0598913759

EAN 4038898787174

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckungen GPN 910

Art.-Nr. 0598913759

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zusatzinformation:


Flachkopfausführung


Fester Sitz durch balligen Schaft


Sehr flache, bauraumsparende Ausführung zum verschließen von Gehäuseöffnungen und Sacklöchern

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d3)

17,6 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Einstecktiefe (h1)

4 mm

Höhe (M)

6 mm

Sonstige Norm

GPN 910

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen