Abdeckkappe Fensterbau
Abdeckkappe Fensterbau
ABDEKA-KST-WEISS-D10,5
Art.-Nr. 0590000001
EAN 4049557341644
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfekt für die nachträgliche Abdichtung im Fensterfalz
- Einfache Anbringung
- Formschlüssiges Design
Bei Vorbohrung bis max. Ø 10,6 mm und ordnungsgemäßer Anbringung der Abdeckkappen ist eine ausreichende Dichtheit für die im Falz zu erwartenden Belastungen gewährleistet.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
RoHS-konform | Ja |
Außendurchmesser (d1) | 11,5 mm |
Höhe (h1) | 5,5 mm |
Außendurchmesser 2 (d2) | 8 mm |
Außendurchmesser 3 (d3) | 11,5 mm |
Geeignet für Bohrlochdurchmesser | 10,6 mm |