AW® dugókulcs
Bit, AW, C 8,0 (5/16)
BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-5/16-L32MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
AW® hegy
Előnyei a korábbi behajtórendszerekkel szemben:
Jobb erőátvitel.
Hosszabb élettartam.
Optimális központosítás
A legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között
Kilökési erő:
A kilökésre késztető erő gyakorlatilag nulla. Az egyenletes erőeloszlás megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít.
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | AW25 |
Belső négyszög hajtás | C 8.0 (5/16") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 32 mm |