AW® dugókulcs
AW bit, E, 6,3 (1/4)
BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L110MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az AW meghajtás előnyei:
- Jobb erőátvitel
- Hosszabb élettartam
- Optimális középpontozottság
- A csavarmeghajtásban a dugókulcsoknak a lehető legnagyobb a felfekvő felülete
Kilökési erő:
A kilökésre késztető erő gyakorlatilag nulla. Az egyenletes erőeloszlás megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít.
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | AW20 |
Belső négyszög hajtás | E 6,3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 110 mm |