Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

AW® C 6,3 bit (1/4") szabadalmaztatott AW kimenettel és színkódolással

AW bit, C 6.3 (1/4)
BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Cikksz. 06145120
EAN 4052703347025

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
AW® C 6,3 bit (1/4") szabadalmaztatott AW kimenettel és színkódolással

Cikksz. 06145120
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
A csavarkötés javított hosszú távú tartóssága


  • A bit szabadalmaztatott AW alakjának köszönhetően a kilökési erő gyakorlatilag nulla

  • Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít a csavarfejek számára


Gyors, biztonságos és kevésbé megerőltető csavarozás


  • Becsavarozáskor az AW kimenet formája optimalizálja az erőátvitelt

  • A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is


Egy bit kéziszerszámokhoz és szerszámgépekhez


  • Az 1/4"-os hatszögletű behajtó illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén

  • A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban


Robusztus csavarbit


  • A szabadalmaztatott AW-kivitel és a bit anyaga egyaránt jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A bit hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

AW20

Belső négyszög hajtás

C 6.3 (1/4")

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Hosszúság

25 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk