Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ATO visszakapcsolható biztosíték Folyamatos üzemhez (fix berendezés), valamint hibakereséshez (diagnosztika)

Visszakapcsolható biztosíték, ATO kioldókar
VISSZAKAPCSOLHATÓ BIZTOSÍTÉK

Cikksz. 0731100010

EAN 4052703996827

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ATO visszakapcsolható biztosíték Folyamatos üzemhez (fix berendezés), valamint hibakereséshez (diagnosztika)

Cikksz. 0731100010
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
Hőkioldó kapcsoló színkódolt kioldókarral és fekete visszaállító kapcsolóval



Kézzel könnyen visszaállítható


a fekete visszaállító kapcsoló használatával



Nincs költséges üzemszünet


Nem kell biztosítékot cserélni a hibás áramkörökben

Megjegyzés

A visszaállító kapcsoló blokkolása tilos! A visszaállító kapcsolót és a kézi kioldót csak kikapcsolt állapotban szabad működtetni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. áramerősség

10 A

Szín

Piros

Max. névleges feszültség

28 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 85 °C

Csatlakozók felülete

Ónozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk