ATO visszakapcsolható biztosíték Folyamatos üzemhez (fix berendezés), valamint hibakereséshez (diagnosztika)
Visszakapcsolható biztosíték, ATO kioldókar
VISSZAKAPCSOLHATÓ BIZTOSÍTÉK
Cikksz. 0731100003
EAN 4038898923121
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hőkioldó kapcsoló színkódolt kioldókarral és fekete visszaállító kapcsolóval
Kézzel könnyen visszaállítható
a fekete visszaállító kapcsoló használatával
Nincs költséges üzemszünet
Nem kell biztosítékot cserélni a hibás áramkörökben
A visszaállító kapcsoló blokkolása tilos! A visszaállító kapcsolót és a kézi kioldót csak kikapcsolt állapotban szabad működtetni.
Adatlapok(X)
Max. áramerősség | 3 A |
Szín | Ibolya |
Max. névleges feszültség | 28 V/DC |
Min./max. működési hőmérséklet | -40 eddig: 85 °C |
Csatlakozók felülete | Ónozott |