Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ATO visszakapcsolható biztosíték Folyamatos üzemhez (fix berendezés)

Visszakapcs. biztosíték, ATO visszaállító kapcsoló

Cikksz. 0731100130

EAN 4045727357736

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ATO visszakapcsolható biztosíték Folyamatos üzemhez (fix berendezés)

Cikksz. 0731100130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 3 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Színkódolt hőkioldó kapcsoló



Kézzel könnyen visszaállítható


a piros kapcsoló segítségével



Nincs költséges üzemszünet


Nem kell biztosítékot cserélni a hibás áramkörökben

Megjegyzés

A visszaállító kapcsoló blokkolása tilos! A visszaállító kapcsolót és a kézi kioldót csak kikapcsolt állapotban szabad működtetni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. áramerősség

30 A

Szín

Világoszöld

Max. névleges feszültség

32 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 85 °C

Csatlakozók felülete

Ónozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk