ASSYplus, sárgára horganyzott acél, részmenet, süllyesztett marófej, AW
ASSYplus acél, sárg. horg., RM, sülly. maróf., AW
ASSY PLUS SÁRG.HORG. 4X40
Cikksz. 016524040
EAN 4038898360452
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Általánosan alkalmazható fa-fa vagy fém-fa kapcsolatok kialakításához közel a szélekhez a bútorépítésben, üzemi szerelvényeknél, faszerkezeteknél, valamint belső vasalatokhoz.
- Pontos pozicionálás és nem hasítja szét a fát
- A csavar pontos pozicionálása egyáltalán nem probléma, a központosító fúróhegynek köszönhetően, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek. A fúró vágóélek tökéletes fúrási teljesítményt nyújtanak, épp mint egy Forstner bit. Egyben megakadályozza a faelemek idegesítő szétrepedését vagy eltörését.
- Gyors becsavarozás
- A fúróhegyet követő finom menetkezdés gyors becsavarást tesz lehetővé.
- Tiszta és egyszerű süllyesztékmarás
- A marózsebek tiszta és egyszerű süllyesztékmarást tesznek lehetővé a csavar számára. A becsavarozás során a felületen kialakuló forgácsok összegyűjtésre kerülnek.
- AW-behajtás az optimális elhelyezéshez és erőátvitelhez
- Az AW-behajtás kiváló illeszkedést biztosít a bit számára a csavarban. Ez megakadályozza az imbolygó hatásokat és a bit kicsúszását a csavarból a csavarozás során.
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 4 mm |
Hosszúság (l) | 40 mm |
Menethossz (lg) (lg) | 23 mm |
Csavarmenet hossz fúróheggyel (b) (b) | 26 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fej részletes adatai | Maróbordák |
Fejátmérő (dh) | 7,9 mm |
Fejhossz (k) | 2,7 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Magátmérő | 2,7 mm |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Alaphoz | Fa, Fa nyersanyag, Rétegelt lemez (BSP), Szint |
Alkalmazási terület | Bútor, Test, Üzletépítés, Kiállításépítés, Belső kialakítás |
Engedély | ETA-11/0190 |
Terméktömeg (darabonként) | 2,352 g |