ASSYplus, pozinkovaná ocel žlutá, PT, zápustná frézovací hlava AW
ASSYplus pozink. ocel žlutá, PT, záp. hl AW
ŠRB-ZÁ-SVRT-60°HL-AW20-(A2L)-4X40/23
Obj. č. 016524040
EAN 4038898360452
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Univerzální použití pro spoje dřevo-dřevo nebo ocel-dřevo v blízkosti okrajů při výrobě nábytku, zařizování prodejen a interiérů a konstrukci dřevostaveb.
- Přesná poloha vrutu bez štípání dřeva
- Přesné polohování vrutu není problém díky hrotu středicího vrtáku, který byl pro tento účel speciálně navržen. Vrtací řezné hrany zaručují dokonalý výsledek vrtání stejný jako s Forstnerovým vrtákem. Zabraňují také nežádoucímu štípání nebo praskání dřeva.
- Rychlé šroubování
- Jemný závit v první části za vrtacím hrotem urychluje zavrtání.
- Čisté a snadné zahlubování
- Frézovací kapsy umožňují hladké a snadné zahloubení šroubu. Třísky uvolňované na povrchu během utahování jsou odebírány.
- Drážka AW pro optimální nasazení a přenos síly
- Drážka AW zajišťuje dokonalé nasazení šroubováku do šroubu. Díky tomu během šroubování nedochází k házení šroubu ani ke sklouzávání bitu ze šroubu.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 40 mm |
Délka závitu (lg) (lg) | 23 mm |
Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b) | 26 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | Frézovací žebra |
Průměr hlavy (dh) | 7,9 mm |
Výška hlavy (k) | 2,7 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Průměr jádra | 2,7 mm |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Překližka (BSP), KVH |
Oblast použití | Nábytek, Korpus, Stavba obchodu, Výstavba veletrhu, Vnitřní výbava |
Schválení | ETA-11/0190 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2,352 g |