ASSY®plus, modře pozinkovaný šroub do dřevotřísky Vrut do dřevotřísky
ASSYplus, pozink. ocel, PT záp. frézovací kapsa AW
ŠRB-ZÁ-SVRT-T2-DŘ-AW20-(A3K)-5X70/38
Obj. č. 016511570
EAN 4052712326639
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesné polohování vrutu není problém díky hrotu středicího vrtáku, který byl pro tento účel speciálně navržen. Vrtací řezné hrany zaručují dokonalý výsledek vrtání stejný jako s Forstnerovým vrtákem. Zabraňují také nepříjemnému štěpení nebo praskání dřeva.
Rychlé šroubování
Jemný závit v první části za vrtacím hrotem urychluje zavrtání.
Snadné a čisté zahlubování
Snadné a čisté zahloubení šroubu díky frézovacím kapsám. Třísky uvolňované na povrchu během utahování jsou odebírány.
Drážka AW pro optimální vedení a přenos síly
Drážka AW zaručuje přesné uložení bitu v drážce šroubu. Díky tomu během šroubování nedochází k házení šroubu ani ke sklouzávání bitu ze šroubu.
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
Při použití těchto šroubů je nutno dodržovat specifikace ETA-11/0190.
Při výběru délky šroubu pamatujte, že závit musí být zcela zašroubován do materiálu.
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. šestihranné vruty do dřeva ASSY D DIN 571 nebo vruty Wüpofast.
Datové listy(X)
Podklady: Masivní dřevo (jehličnany, jasan, buk, dub), laminované nosníky, střídavě laminované dřevo (CLT), dřevěné dýhy (jehličnany, BauBuche), OSB a dřevotříska.
Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo nebo materiály vyrobené z měkkého dřeva je šroubové spojení provedeno bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, lze předvrtat otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
|  | |
| Jmenovitý průměr (d) | 5 mm | 
| Délka (l) | 70 mm | 
| Délka závitu (lg) (lg) | 38 mm | 
| Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b) | 42 mm | 
| Typ hlavy | Zapuštěná hlava | 
| Detaily hlavy | Frézovací kapsy | 
| Průměr hlavy (dh) | 9,5 mm | 
| Výška hlavy (k) | 3,2 mm | 
| Vnitřní pohon | AW20 | 
| Typ závitu | Závit do dřeva | 
| Provedení závitu | Částečný závit | 
| Konstrukce | S dříkem | 
| Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem | 
| Průměr jádra | 3,2 mm | 
| Tvar hrotu | Vrtací hrot | 
| Materiál | Kalená ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů | 
| Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů | 
| Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH | 
| Oblast použití | Dřevostavba, Stavba zdřevěných panelů, Stavba obchodu, Konstrukce prvků, Dřevěná stavba, Střecha, Vnitřní výbava | 
| Schválení | ETA-11/0190 | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 6,099 g | 
| Vyhovuje RoHS | Ano |