ASSY®plus, kékre horganyzott Faforgácslapcsavar
ASSYplus horg.acél, RM, sülly. marózseb f., AW
Cikksz. 016511570
EAN 4052712326639
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pontos pozicionálás és nem hasítja szét a fát
A csavar pontos pozicionálása egyáltalán nem probléma, a központosító fúróhegynek köszönhetően, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek. A fúró vágóélek tökéletes fúrási teljesítményt nyújtanak, épp mint egy Forstner bit. Egyben megakadályozza a faelemek bosszantó szétrepedését vagy eltörését.
Gyors csavarozás
A fúróhegyet követő finom menetkezdés gyors becsavarást tesz lehetővé.
Tiszta és egyszerű süllyesztékmarás
A marózsebek tiszta és egyszerű süllyesztékmarást tesznek lehetővé a csavar számára. A becsavarozás során a felületen kialakuló forgácsok összegyűjtésre kerülnek.
AW-behajtás az optimális elhelyezéshez és erőátvitelhez
Az AW-behajtás kiváló illeszkedést biztosít a bit számára a csavarban. Ez megakadályozza az imbolygó hatásokat és a bit kicsúszását a csavarból a csavarozás során.
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart, pl. ASSY D, DIN 571 hatszög facsavart, vagy Wüpofast csavart.
ETA-11/0190
Adatlapok(X)
Fa-fa vagy fa-acél kapcsolatokhoz száraz belterekben vagy nyirkos területeken.
Becsavarási szög tartomány 0° és 90° között. Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagokhoz a csavarkapcsolatot előfúrás nélkül készítik. Az illesztési hézagok csökkentésének érdekében előfúrt lyuk készíthető, a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa előfúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 5 mm |
Hosszúság (l) | 70 mm |
Menethossz (lg) (lg) | 38 mm |
Csavarmenet hossz fúróheggyel (b) (b) | 42 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fej részletes adatai | Marózsebek |
Fejátmérő (dh) | 9,5 mm |
Fejhossz (k) | 3,2 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Kivitel | Nyéllel |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Magátmérő | 3,2 mm |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Alaphoz | Fa, Fa nyersanyag, Puhafa, Rétegelt lemez (BSP), Keményfa, Szint |
Alkalmazási terület | Faépítmény, Fapanelos építési mód, Üzletépítés, Építkezés előregyártott elemekből, Faszerkezet építés, Tető, Belső kialakítás |
Engedély | ETA-11/0190 |
Terméktömeg (darabonként) | 6,099 g |
RoHS megfelelőség | Igen |