ASSY®plus egység Faforgácslapcsavar
ASSYplus horg. acél, RM, sülly. marózseb fejű
CSAV-SF-ÖNF-MRBR-AW20-(A3K)-4,5X35/22
Cikksz. 0165104535
EAN 4053479057972
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pontos pozicionálás és nem hasítja szét a fát
A csavar pontos pozicionálása egyáltalán nem probléma, a központosító fúróhegynek köszönhetően, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek. A fúró vágóélek tökéletes fúrási teljesítményt nyújtanak, épp mint egy Forstner bit. Egyben megakadályozza a faelemek bosszantó szétrepedését vagy eltörését.
Gyors becsavarozás
A fúróhegyet követő finom menetkezdés gyors becsavarást tesz lehetővé.
Tiszta és egyszerű süllyesztékmarás
A süllyesztett marózsebek tiszta és egyszerű süllyesztékmarást tesznek lehetővé a csavar számára. A becsavarozás során a felületen kialakuló forgácsok összegyűjtésre kerülnek.
AW-behajtás az optimális
elhelyezéshez és erőátvitelhez
Az AW-behajtás kiváló illeszkedést biztosít a bit számára a csavarban. Ez megakadályozza az imbolygó hatásokat és a bit kicsúszását a csavarból a csavarozás során.
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 4,5 mm |
Hosszúság (l) | 35 mm |
Menethossz (lg) (lg) | 22 mm |
Csavarmenet hossz fúróheggyel (b) (b) | 26 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fej részletes adatai | Marózsebek |
Fejátmérő (dh) | 8,8 mm |
Fejhossz (k) | 2,7 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Szárhosszúság | 6,55 mm |
Kivitel | Nyéllel |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Magátmérő | 2,7 mm |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Alaphoz | Fa, Fa nyersanyag, Puhafa, Rétegelt lemez (BSP), Keményfa, Szint, 3 rétegű lemez |
Alkalmazási terület | Bútor, Test, Üzletépítés, Kiállításépítés, Belső kialakítás |
Engedély | ETA-11/0190 |
Terméktömeg (darabonként) | 2,500 g |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!