Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ASSY®plus VG 4 CS homlokzatépítő csavar Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű

ASSYplus VG 4 CH, acél, horg., TM, sülly.fej, RW
CSAV-SF-FA-TM-RW50-(A3K)-10X360/332

Cikksz. 0150110360

EAN 4061975609489

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ASSY®plus VG 4 CS homlokzatépítő csavar Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű

Cikksz. 0150110360

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Speciális süllyesztett fejű tövigmenetes csavar univerzális használatra nagy teherviselő fa-fa, fa-fém csatlakozásokhoz, illetve kis perem- és csavartávolságokat kívánó strukturális faszerkezetekben levő vasalatokhoz, beltéri száraz, illetve nedves környezetben

Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Formazáró csatlakozás a fém vasalatokhoz, vagy fából készült, nagy térfogatsúlyú termékekben


  • Vasalat csatlakozásokhoz tövigmenetes acélcsavarokkal

  • A 90°-os fej tökéletesen illeszkedik a fém vasalatok süllyesztéseibe

  • Mivel nincsenek marórészek a fej alatt, ezért az összehúzás fejmarás nélkül történik

  • A fej beillesztése nyomással történik


A legnagyobb erőátvitel a húzó- és nyomóerő irányában


  • Szimmetrikus, nagy teljesítményű menet a fúróhegy előfúró teljesítményével összepárosítva

  • Nagy teherbírású fa-fa csatlakozásokhoz, függetlenül a terhelés irányától


Kompakt csavarkötések és kis anyagkeresztmetszetek a hatékony fúróhegy miatt


  • Rendkívül rövid, pl. 3xd megengedett éltávolságok, mely az ASSY ∅ 8 mm-es csavarokat alkalmassá teszi 60 mm-es gerendaszélességekhez való használatra

  • Nincs szükség előfúrásra

  • A fa nem reped és nem szakad

  • A hosszú csavarok kevésbé futnak ki a menetből


Nagy szilárdság értékek és húzhatóság


  • A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
Megjegyzés
  • Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét

  • Ne használja az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett csavaros alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.

Az ETA-11/0190 szerint, fa-beton kompozit mennyezetekhez az ETA-13/0029 előírásai alapján engedélyezett

Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Univerzális, nagy teherbírású fa-fa csatlakozásokhoz, húzóerőkhöz tervezett acél-fa csatlakozásokhoz, illetve fa-beton kompozit mennyezetekhez (FP csatlakozókkal együtt)


Az azonnal a fej alatt kezdődő tövigmenet alkalmassá teszi pl. a húzóerőkhöz tervezett, nagy teherbíró képességű vasalat/fa vagy lemezanyag/faösszekötők számára. A maximális menethossz révén nagyobb csavarkihajtó erő érhető el.



Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)


  • Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, 8 µm-es rétegvastagság

  • Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint

  • Teljesíti a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
Útmutató
  • Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték

  • A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni

  • Nyomott vasalat esetében az egyenletes terhelésátvitel érdekében egy nyomáskiegyenlítő lemezt kell beilleszteni a támasz és a csavarfej közé. A csavarfejnek a nyomáskiegyenlítő lemezzel egy szintben kell lennie. Ha lehetséges, süllyesztett fejű tövigmenetes csavart használjon. Az acéllemez méretezését úgy kell elvégezni, hogy az egyenletes terheléseloszlás a csavarokon biztosított legyen

  • Húzó igénybevétel alatt a farostra merőleges fa alkatrészek vasalásához legalább 2 csavart kell használni. Ha a becsavarozási mélység a repedésre hajlamos terület fölött vagy alatt legalább 20 x d (ahol d a csavar külső menetátmérője), akkor egyetlen csavar is használható

  • Ha a süllyesztett fejű csavarokat fém/fa kötésekhez használják, a fém szerelvényt megfelelő süllyesztett furatokkal kell ellátni

  • A teherhordó fa-fém csatlakozások esetében az ASSY csavarokat speciális nyomatékkal kell meghúzni. Meghúzási nyomaték = a kívánt továbbforgató nyomaték x 1,2 < a szakító nyomaték 90%-a

  • Kereszt alakban elrendezett hosszú csavarokhoz, vagy keskeny peremtávolságú csavar blokkokhoz vezetőfuratok fúrása ajánlott, vagy a csavarok keresztezésének elkerülése érdekében használjon becsavarozáshoz való segédeszközt

Névleges átmérő (d)

10 mm

Hosszúság (l)

360 mm

Menethossz (lg) (lg)

332 mm

Csavarmenet hossz fúróheggyel (b) (b)

332 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fejátmérő (dh)

20 mm

Fejhossz (k)

6,5 mm

Belső meghajtó

RW50

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetforma

Egybekezdéses menet

Magátmérő

6,2 mm

Hegy alakja

Fúróhegy

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Max. becsavarási szög

90 fok

Min. becsavarási szög

0 fok

Alaphoz

Fa, Fa nyersanyag, Puhafa, Rétegelt lemez (BSP), Keményfa, Szint

Alkalmazási terület

Faszerkezet építés, Építkezés előregyártott elemekből, Fapanelos építési mód, Belső kialakítás, Oldalirányú nyomó merevítés, Fém-fa csatlakozás, Szarufára helyezett szigetelés, Tető, Húzó-nyíró kapcsolat, Fa-beton-kompozit

Kiegészítő tartozékok

Bit rögzítés

Engedély

ETA-11/0190

Terméktömeg (darabonként)

118,300 g

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
RW® bit

BIT-RW50-NEONTÜRKIZ-5/16-L50MM

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
x 5 db
RW® bit

BIT-RW50-NEONTÜRKIZ-5/16-L120M

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
x 5 db