Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

ASSY®plus P vrut do dřevotřísky

ASSYPlus P pozink. ocel, plech, záp. hlava AW
ŠRB-ZÁ-SVRT-AW20-(A2K)-3,5X50/20

Obj. č. 0165403550

EAN 4053479044286

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ASSY®plus P vrut do dřevotřísky

Obj. č. 0165403550

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

S kompresním účinkem. Ideální pro přesně přiléhající šroubované spoje na hranách dřevotřískových desek a jiné spoje dřevo-dřevo bez předvrtání.

Závit pod hlavou


  • Maximální spojení předchází vzniku mezer mezi součástmi

  • Zápustná hlava není zcela zapuštěna jako u běžných šroubů do překližky

  • Vyšší utahovací moment


Středicí vrtací hrot


Přesné umístění



Vrtací řezné hrany


Dokonalý výsledek vrtání stejný jako s Forstnerovým vrtákem



Drážka AW


  • Maximální přenos síly

  • Bez viklání


Zápustná hlava a frézovací hrany


Jednoduché a čisté zahloubení



Asymetrický hrubý závit


  • Jednoduché šroubování

  • Rychlá doba zpracování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použitíK šroubování panelů z dřevěných materiálů

Jmenovitý průměr (d)

3,5 mm

Délka (l)

50 mm

Délka závitu (lg) (lg)

20 mm

Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b)

23,5 mm

Typ hlavy

Zápustná hlava 75 stupňů

Detaily hlavy

Frézovací žebra

Průměr hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

3 mm

Vnitřní pohon

AW20

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit se závitem pod hlavou

Délka stopky

16 mm

Konstrukce

S dříkem

Tvar závitu

Hrubý závit

Jmenovitý průměr 2

4 mm

Průměr jádra

2,1 mm

Průměr jádra u závitu až k hlavě

2,5 mm

Tvar hrotu

Vrtací hrot

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo

Oblast použití

Prkenná podlaha, Vnitřní výbava, Korpus, Nábytek, Univerzální

Schválení

ETA-11/0190

Hmotnost výrobku (na kus)

2,276 g

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace